Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbares Linien Lasermodul, Linientyp Punkt, rot, 110°, 650nm, 5mW, 3-6V DC, 12x36mm, Klasse 1, inkl. Rundstecker 2.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH650-5-6-F(12x36)110
LH650-5-6-F(12x36)110
LH650-5-6-F(12x36)110
LH650-5-6-F(12x36)110
Artikel-Nr.:
     1518-LH650-5-6-F(12x36)110
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70148190
EAN/GTIN:
     4055132016937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Rundstecker (Crimptechnik)
laserfuchs lasermodul linie rot

Verstellbares Linien Lasermodul, Linientyp Punkt, rot, 110°, 650nm, 5mW, 3-6V DC, 12x36mm, Klasse 1, inkl. Rundstecker 2.5mm


  • Betriebsspannung 3-6V DC
  • Laser Klasse 1
  • Low Cost Laser
  • Öffnungswinkel 110 °
  • Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
EAN:
4055132016937
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
110 °
Liniendicke:
einstellbar
Arbeitsabstand:
0,8 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø12x36 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
350 mm
Kabeltyp:
22AWG, black, 3,6mm
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
6 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 8.000 h
Betriebsspannung:
3 - 6, typ 6 V DC
Betriebsstrom:
15 - 30, typ 20 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Anschlussstecker:
2.5 mm DC socket (+ pole inner)
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 85 °C
Gewicht:
9,4 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Abisolierlänge des Kabelmantels:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,17*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.