Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 4,1 A / 1,5 kW, HD: 3,4 A / 0,75 kW, NEMA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 4,1 A / 1,5 kW, HD: 3,4 A / 0,75 kW, NEMA1
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 4,1 A / 1,5 kW, HD: 3,4 A / 0,75 kW, NEMA1
Artikel-Nr.:
     1516-O-CIMR-AC4A0004FAA
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CIMR-AC4A0004FAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Yaskawa A1000 / 100% baugleich zu Omron

Frequenzumrichter A1000 400V 3Ph

  • Verwendungsmögl: Asynchron- Synchronmotore wie IPM, SPM (Open Loop, Closed Loop)
  • Kommunikation: Standart RS-422/485 (MEMOBUS/Modbs)
  • Anzahl der Phasen: 3
  • Eingangsspannung: 380VAC-480VAC
  • Ausgangsspannung: max. 480V
  • Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
  • Internationale Standard: Ce, Ul/eUl, ROHS, UL 508C, Sicherer Halt (STO), EN ISO 13849-1 Pld, IEC/EN 61508 SIL2, GOST, German Lloyd
  • Extras: Optionkarten für Feldbusse - CANopen, Profibus, PROFINET, DeviceNet, Mechatroniklink2, CC-Link, EtherCAT, Ethernet/IP
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
380-480 V
Phasen:
3
Nennleistung:
0,75 kW
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 400v 750w, inverter, omron inverter, Yaskawa, omron, Fu, Frequenzumrichter0, 75kW
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1516
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 378,41*
€ 434,84*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,65*
€ 655,99*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 716,99*
€ 793,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 890,56*
€ 972,83*
Preise: Lager 1516
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,84*
€ 517,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,66*
€ 513,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,47*
€ 483,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,70*
€ 473,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,41*
€ 450,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1516
Versand: Lager 1516
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1516
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0011FAA
ab € 528,26*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0002FAA
ab € 354,73*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0023FAA
ab € 695,71*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0031FAA
ab € 854,09*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0038FAA
ab € 1.036,13*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0004FAA
ab € 378,57*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0005FAA
ab € 420,74*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0007FAA
ab € 453,88*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0009FAA
ab € 494,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.