Leistung = 0,75 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 1,8 A, 2,1 A. Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = Profibus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Ant...
Merkmale: kleine Bauform · einfache mechanische und elektrische Installation · präzise und zuverlässige Steuerung für IE2, IE3 und IE4 Motoren · Induktionsmotoren, PM-Motoren, bürstenlose Gleichstr...
DC1-342D2FN-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 400 V, 2,2 A, 0,75 kW, EMV-Filter - Herstellernr.: 185743 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rü...
Leistung = 0,75 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 1,8 A, 2,1 A. Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren Feldbuskommunikationstyp = RS485 IP Schutzart = IP20 Aus...
Leistung = 0,75 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 1,8 A, 2,1 A. Serie = FC280 IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antriebstyp = Variable Frequenz Montage...