Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfüllsiebe für Seitenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-664.1-BA39
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     664.1-BA39
EAN/GTIN:
     4045525348387
Suchbegriffe:
Öleinfüllsieb
Einfüllsiebe für Seitenmontage GN 664.1 haben einen Montageflansch für die Gewinde- oder Bajonettbefestigung (BA) des Belüftungsdeckels. Das Sieb dient der Rückhaltung von Grobschmutz während des Einfüllvorganges. Der Seitenflansch wird mit 7 Schrauben M6 an der Behälterwand befestigt. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Befestigungsschrauben nicht unnötig stark angezogen werden (max. mit 8 Nm), um ein Verformen des Flansches und damit eine Beeinträchtigung der Abdichtung zu vermeiden. Die Befestigungsschrauben M6 für den Seitenflansch gehören nicht zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Gewinde d2:
BA 39
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d3:
49
d4:
7
h1:
18
h2:
92
l1:
148
l2:
117
s:
7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.370 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 22,73*
€ 29,28*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,33*
€ 29,28*
6 Tage
29
1
€ 4,90*
ab € 23,22*
€ 30,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,13*
€ 31,17*
Lager 1515
29
1
€ 9,90*
ab € 26,48*
€ 34,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
774-57-G3/4-350-A
ab € 18,17*
Ähnlich
Otto Ganter
663-70-G3/4-A-2
ab € 6,92*
Ähnlich
Otto Ganter
774.1-70-G11/4-RT
ab € 14,28*
Ähnlich
Otto Ganter
664-G11/4-94
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.