Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfüllsiebe für Seitenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-664.1-BA39
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     664.1-BA39
EAN/GTIN:
     4045525348387
Suchbegriffe:
Öleinfüllsieb
Einfüllsiebe für Seitenmontage GN 664.1 haben einen Montageflansch für die Gewinde- oder Bajonettbefestigung (BA) des Belüftungsdeckels. Das Sieb dient der Rückhaltung von Grobschmutz während des Einfüllvorganges. Der Seitenflansch wird mit 7 Schrauben M6 an der Behälterwand befestigt. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Befestigungsschrauben nicht unnötig stark angezogen werden (max. mit 8 Nm), um ein Verformen des Flansches und damit eine Beeinträchtigung der Abdichtung zu vermeiden. Die Befestigungsschrauben M6 für den Seitenflansch gehören nicht zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Gewinde d2:
BA 39
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d3:
49
d4:
7
h1:
18
h2:
92
l1:
148
l2:
117
s:
7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.370 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
774-57-G3/4-350-A
ab € 18,20*
Ähnlich
Otto Ganter
663-70-G3/4-A-2
ab € 6,94*
Ähnlich
Otto Ganter
774.1-70-G11/4-RT
ab € 14,20*
Ähnlich
Otto Ganter
664-G11/4-94
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.