Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter R 88215 M12 Stahl galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelmutter R 88215 M12 Stahl galv.verz. 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     882150100120000
EAN/GTIN:
     4043952672273
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
din 315 a
~DIN 315 Stahl Aktikel 88215 galvanisch verzinkt Flügelmuttern · kantige Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88215.010
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flügelmuttern, kantige Flügelform, kleine "amerikanische" Au
Form:
Aktikel 88215
Ø:
12 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88215
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2865*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3965*
€ 0,47184
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3765*
€ 0,44804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3565*
€ 0,42424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3465*
€ 0,41234
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2865*
€ 0,34094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.