Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M2x 10 A 2 (- 70) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M2x 10 A 2 (- 70) 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000165981
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009129200020010
EAN/GTIN:
     4043952182390
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 2 x 10* VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.920
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0545*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.