Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x 1x 45 12.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x 1x 45 12.9 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000164026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009122050100045
EAN/GTIN:
     4043952162156
Suchbegriffe:
DIN 912 Feingewinde
DIN EN ISO 12474
ISO 12474
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 124...
DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.205
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingew
Form:
Fein
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
12,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2943*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3843*
€ 0,45732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3643*
€ 0,43352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3543*
€ 0,42162
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2943*
€ 0,35022
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.