| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9192490353 Herst.-Nr.: 2-13-048-13-0008 EAN/GTIN: 4050576098686 |
| |
|
| | |
| mobil · Pfosten aus witterungsbeständigem Kunststoff · Ø 48 mm · Fuß 280 x 280 mm, schwarz, mit oder ohne Befüllung · Höhe 900 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,85kg Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mobil | Material: | Kunststoff | Farbe: | schwarz/gelb | Höhe über Flur: | 900 mm | Ausführung: | mit Befüllung | Ø: | 48 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten gelb/schwarz kunststoff, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Poller |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,06* | € 41,63* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,36* | € 41,75* | | | | | | 43 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,56* | € 42,59* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,44* | € 43,39* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,58* | € 47,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|