Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung H.131mm z.Schr.m.Montagematerial f.1xWerstoffsammler VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9136466751
Herst.-Nr.:
     2030
EAN/GTIN:
     4030695020300
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis, silber · Wertstoffsammler werden fest mit der Halterung verschraubt · Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Breite:
326 mm
passend für:
1 x Werstoffsammler
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausstattung:
mit Montagematerial
Ausführung:
1-fach
Tiefe:
363 mm
Höhe:
131 mm
Marke:
VAR
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Serviette, Servietten, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, müllsackständer var wandhalterung, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Eisenständer, Mülleimer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,37*
€ 93,93*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,67*
€ 94,33*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,69*
€ 102,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,83*
€ 103,62*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 83,11*
€ 105,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 206,31*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 525,91*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1239
ab € 317,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21070
ab € 161,44*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21061
ab € 220,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.