Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattkran KR-F100H Trgf.1000kg o.Ballastfüllung MEILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9112444579
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     KR-F 100 HLENK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
werkstattkran meiller
kompakte Stahlbauweise mit aufgebautem Gegengewichts-Ballastbehälter · Hubzylinder mit hartverchromter Kolbenstange · Hydraulikpumpe mit Handhebel und feinregulierbarem Ablassventil · Teleskopausleger 6-fach verstellbar, mit drehbarem Wirbellasthaken nach DIN EN 1677-1 · einfaches Rangieren über Verzahnungsanschlag · Polyamid-Schwerlastlaufrollen Ø 200 mm · Fahrwerksicherung durch Fußbremse · gemäß UVV und BGV-BGR 500 · Schwerlast-Polyurethanräder und Ausführung elektrisch verfahrbar oder Seilwinden-Version auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Fahrgestellbreite: 810mm· Fahrgestelllänge: 1700mm· Rad-Ø: 200mm· Farbe: gelborange, RAL 2000· Gewicht ca. (ohne Ballast): 210kg· Hydraulikpumpe: einfach wirkend· Tragfähigkeit bei Auslegerausladung: 1000/895 kg/mm / 850/1000 kg/mm / 660/1097 kg/mm / 610/1300 kg/mm / 520/1450 kg/mm / 430/1600 kg/mm / 390/1795 kg/mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Höhe Haken Ausleger ausgezogen:
3200 mm
Höhe Haken Ausleger eingeschoben:
2400 mm
Bauhöhe:
1660 mm
Bereifung:
Polyamid
Ausführung:
ohne Ballastfüllung
Marke:
MEILLER
Weitere Suchbegriffe: gegengewichtskran, werkstattkran trgf.1000kg, Werkstattkräne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.052,92*
€ 3.317,12*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.333,96*
€ 3.533,18*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.357,44*
€ 3.536,57*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.401,49*
€ 3.595,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.422,22*
€ 3.610,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.595,65*
€ 4.278,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.559,07*
€ 4.235,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.459,13*
€ 4.116,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.415,16*
€ 4.064,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.401,49*
€ 4.047,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.