Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6005 LLU/5K ID 25mm AD 47mm Breite12mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6005 -LLU5K Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 47 mm Breite12 mm
NTN 6005 -LLU5K Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 47 mm Breite12 mm
NTN 6005 -LLU5K Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 47 mm Breite12 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8000513107
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10136097
EAN/GTIN:
     4547359003741
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Außen-Ø:
47 mm
Innen-Ø:
25 mm
Isolierung:
keine
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
0,084 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
NTN
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 2,94*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 2,46*
€ 3,56*
3 Tage
1280
1
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,57*
2 Tage
1656
1
€ 7,90*
ab € 3,06*
€ 4,42*
Lager 1498
1656
1
€ 6,95*
ab € 3,72*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6005-2RSR
ab € 2,54*
Ähnlich
SNR
6005EE
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.