Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526005LLU/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBLLU_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526005LLU/5K
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6005LLU/5K
EAN/GTIN:
     4547359324341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 47 mm Innendurchmesser d: 25 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2526005LLU/5K, 6005LLU/5K
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 2,96*
2 Tage
1280
1
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,61*
1 Tag
8
1
€ 3,95*
ab € 2,48*
€ 3,62*
1 Tag
1684
1
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 4,19*
1 Tag
1684
1
€ 4,90*
ab € 3,24*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 592,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6005-2RSR
ab € 2,55*
Ähnlich
SNR
6005EE
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.