Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Waschtisch-Unterschrank EVO 396x392x320mm Türgriff rechts schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 958327524 Emco Waschtisch-Unterschrank EVO 396x392x320mm Türgriff rechts s
EMCO 958327524 Emco Waschtisch-Unterschrank EVO 396x392x320mm Türgriff rechts s
EMCO 958327524 Emco Waschtisch-Unterschrank EVO 396x392x320mm Türgriff rechts s
Artikel-Nr.:
     1498-6000698339
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     958327524
EAN/GTIN:
     4018445122962
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Korpus aus Lackfronten · Hochglanz · Tür mit Glasfront (ESG) und Griff in chromWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt): 1· Anzahl der Türen linksdrehend: 1· Ausführung Handgriffe: Griff· Ausführung Waschschüssel: Einbau· Breite (1): 404mm· Farbe der Front: schwarz· Farbe des Korpus: schwarz· Höhe (1): 392mm· Material Front (1): Glas· Material Korpus (1): Mitteldichte Faserplatte MDF· Mit Handgriffen: Ja· Mit Waschschüssel(n): Ja· Montageart: Wand· Position Waschschüssel(n): Mitte· Schlagwort: waschtischunterschrank· Soft-Close-System: Nein· Tiefe (1): 320mm
Weitere Informationen:
Breite:
396 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Griff:
Metall
Farbe Griff:
chrom
Variante:
Becken mittig
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
teilmontiert
Griff:
mit Griff
Marke:
EMCO
Leuchtmittel:
ohne Beleuchtung
Höhe:
392 mm
Serie:
EVO
Farbe Front:
schwarz
Tiefe:
320 mm
Farbe Korpus:
schwarz
Material Front:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Öffnungsart:
1 Tür
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 375,03*
€ 444,62*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 395,98*
€ 465,18*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,98*
€ 480,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,46*
€ 482,24*
€ 5,95*
ab € 459,77*
€ 541,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,18*
€ 571,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,04*
€ 570,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,83*
€ 541,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,62*
€ 525,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,98*
€ 484,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
958327525
ab € 378,16*
Ähnlich
EMCO Bad
958327424
ab € 378,31*
Ähnlich
EMCO Bad
958327423
ab € 588,60*
Ähnlich
EMCO Bad
958327523
ab € 586,86*
Ähnlich
EMCO Bad
958327422
ab € 597,81*
Ähnlich
EMCO Bad
958327522
ab € 601,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.