Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Waschtisch-Unterschrank EVO 608x440x475mm optiwhite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 958327423 Emco Waschtisch-Unterschrank EVO 608x440x475mm optiwhite
EMCO 958327423 Emco Waschtisch-Unterschrank EVO 608x440x475mm optiwhite
EMCO 958327423 Emco Waschtisch-Unterschrank EVO 608x440x475mm optiwhite
Artikel-Nr.:
     1498-6000698332
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     958327423
EAN/GTIN:
     4018445122948
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Korpus aus Lackfronten · Hochglanz · Auszug mit Glasfront (ESG) und Griff in chrom · Ordnungssystem optional erhältlichWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Schubladen: 1· Ausführung Handgriffe: Griff· Breite (1): 608mm· Farbe der Front: weiß· Farbe des Korpus: weiß· Höhe (1): 440mm· Material Front (1): Glas· Material Korpus (1): Mitteldichte Faserplatte MDF· Mit Handgriffen: Ja· Mit Waschschüssel(n): Nein· Montageart: Wand· Schlagwort: waschtischunterschrank· Soft-Close-System: Ja· Tiefe (1): 491mm
Weitere Informationen:
Breite:
608 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Griff:
Metall
Farbe Griff:
chrom
Variante:
Becken mittig
Besonderheiten:
mit Ordnungssystem
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
teilmontiert
Griff:
mit Griff
Marke:
EMCO
Höhe:
440 mm
Leuchtmittel:
ohne Beleuchtung
Farbe Front:
optiwhite
Tiefe:
491 mm
Farbe Korpus:
optiwhite
Material Front:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 586,38*
€ 686,77*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 615,66*
€ 716,72*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,72*
€ 719,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,64*
€ 722,88*
€ 5,95*
ab € 716,13*
€ 826,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,90*
€ 856,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,08*
€ 840,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,69*
€ 804,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,18*
€ 779,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,72*
€ 739,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
958327525
ab € 378,62*
Ähnlich
EMCO Bad
958327424
ab € 376,01*
Ähnlich
EMCO Bad
958327524
ab € 378,53*
Ähnlich
EMCO Bad
958327523
ab € 589,80*
Ähnlich
EMCO Bad
958327422
ab € 601,85*
Ähnlich
EMCO Bad
958327522
ab € 598,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.