Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell flex. Schlauch FLEX clean-fix S m 2 Überwurfmuttern 1/2Z, chrom 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 102250699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S mit 2 Überwurfmuttern 1/
SCHELL 102250699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S mit 2 Überwurfmuttern 1/
SCHELL 102250699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S mit 2 Überwurfmuttern 1/
Artikel-Nr.:
     1498-6000575600
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     102250699
EAN/GTIN:
     4021163149654
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
Überwurfmutter
überwurfmutter 1/2"
trinkwasserschlauch
DVGW zertifiziert · Zulassungen: KTW-A · W270 · W543 · max. 10 bar · max. 70 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Innengewinde· Anschluss 2: Innengewinde· Geeignet für Wasser: Ja· Innendurchmesser Schlauch: 9mm· Länge: 1000mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Mit Umflechtung: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 1/2 Zoll (15)· Werkstoff: rostfreier Stahl· Max. Druck: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70Grad Celsius
Weitere Informationen:
Ausführung:
1000 mm
Serie:
FLEX
Marke:
SCHELL
Weitere Suchbegriffe: schell überwurfmutter, 011850208703, Schlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,57*
€ 25,07*
27 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 23,86*
€ 26,34*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 21,15*
€ 27,10*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 25,52*
€ 28,00*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 25,4445*
€ 28,0245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
102000699
ab € 3,84*
Ähnlich
k.A.
102010699
ab € 4,58*
Ähnlich
Schell
102000630
ab € 3,44*
Ähnlich
Schell
102230699
ab € 3,34*
Ähnlich
Schell
102240699
ab € 4,08*
Ähnlich
Schell
102170699
ab € 5,35*
Ähnlich
Schell
102150699
ab € 3,08*
Ähnlich
Schell
102160699
ab € 3,53*
Ähnlich
Schell
103120699
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.