Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell flex. Schlauch FLEX clean-fix S m 2 Überwurfmuttern 3/8Z, chrom 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 102160699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S mit 2 Überwurfmuttern 3/
SCHELL 102160699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S mit 2 Überwurfmuttern 3/
SCHELL 102160699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S mit 2 Überwurfmuttern 3/
Artikel-Nr.:
     1498-6000575591
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     102160699
EAN/GTIN:
     4021163149562
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
DVGW zertifiziert · Zulassungen: KTW-A · W270 · W543 · max. 10 bar · max. 70 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Innengewinde· Anschluss 2: Innengewinde· Geeignet für Wasser: Ja· Innendurchmesser Schlauch: 9mm· Länge: 500mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Mit Umflechtung: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/8 Zoll (10)· Werkstoff: rostfreier Stahl· Max. Druck: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70Grad Celsius
Weitere Informationen:
Ausführung:
500 mm
Serie:
FLEX
Marke:
SCHELL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,52*
€ 5,16*
1
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 5,43*
5 Tage
94
1
€ 5,99*
ab € 3,90*
€ 5,67*
1 Tag
94
15
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,89*
Lager 1498
94
1
€ 6,95*
ab € 4,16*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
102000699
ab € 3,83*
Ähnlich
k.A.
102010699
ab € 4,56*
Ähnlich
Schell
102000630
ab € 3,44*
Ähnlich
Schell
102250699
ab € 19,61*
Ähnlich
Schell
102230699
ab € 3,31*
Ähnlich
Schell
102240699
ab € 4,08*
Ähnlich
Schell
102170699
ab € 5,36*
Ähnlich
Schell
102150699
ab € 3,08*
Ähnlich
Schell
103120699
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.