| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000380125 Herst.-Nr.: RJG/M EAN/GTIN: 4029201140014 |
| | |
|
| | |
| EN 20471 Klasse 3, EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: 100% Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Kapuze im Kragen · Kordelzug an Bund und Kapuze · 2 Seitentaschen mit Druckknopfabdeckung · Frontreißverschluss mit Druckknopfverschluss · Reißverschlussabdeckung · Armabschluss durch Gummizug · 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel · Schulterreflexstreifen Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | M | Marke: | PREVENT | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN 20471 Kl. 3, EN343 | PSA-Kategorie: | II | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenschutzhose gelb gr. m, regenbundhose, regenhose gelb, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,51* | € 20,47* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,13* | € 20,66* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,09* | € 20,72* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,20* | € 21,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,17* | € 21,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|