| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000380054 Herst.-Nr.: 020152 EAN/GTIN: 5705332030316 |
| |
|
| | |
| EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Jacke mit verdecktem Reißverschluss und Patte mit Klettverschluss · verdeckte Kapuze mit Innen-Zugband · 2 Außentaschen mit Patte · Ärmelbund mit Gummizug und weitenregulierbarem Klettverschluss · Tunnelzug im Saum mit Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständig Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | XXXL | Marke: | OCEAN | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke xxxl blau, regenjacke ocean, regenjacke, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke |
| | |
| |