| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000380051 Herst.-Nr.: 020152 EAN/GTIN: 5705332143788 |
| |
|
| | |
| EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Jacke mit verdecktem Reißverschluss und Patte mit Klettverschluss · verdeckte Kapuze mit Innen-Zugband · 2 Außentaschen mit Patte · Ärmelbund mit Gummizug und weitenregulierbarem Klettverschluss · Tunnelzug im Saum mit Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständig Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | L | Marke: | OCEAN | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, ocean regenjacke marine, regenjacke ocean, regenjacke, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,74* | € 86,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 70,57* | € 86,89* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 74,39* | € 90,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,83* | € 90,77* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 75,50* | € 93,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|