Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer 3P, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassgreifer mit 3-Punkt-Spannsystem
Fassgreifer mit 3-Punkt-Spannsystem
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4441-01-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4441-01-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462015906
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

Sicherer Fassumschlag von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern und Kunststoff-Deckelfässern von 60 bis 220 Liter Inhalt

Eigenschaften

  • 3-Punkt-Spannsystem
  • Selbsttätige Exzentersicherung
  • Ideal zum Beschicken von Über- bzw. Bergungsfässern
  • Positionseinstellung
Weitere Informationen:
Höhe:
915 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
680 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
400
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Geeignet für Fassarten:
Kunststoff-Deckelfässer
Aufnahme-Art:
Kranösen
Geeignet für Fassarten 2:
Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
Spannbereich Min.:
270 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
17 kg
... > 3P > Typ 3P > 3P
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,42*
€ 862,64*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,38*
€ 862,66*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 828,61*
€ 892,35*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,05*
€ 896,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 809,96*
€ 899,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,37*
€ 1.066,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,75*
€ 1.052,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,71*
€ 1.030,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,82*
€ 1.012,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,05*
€ 997,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.