Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX UPS Backup Pure 1000VA, Line-interactive USV, 1000VA, 700W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX UPS Backup Pure 1000VA, Line-interactive USV, 1000VA, 700W
a-TroniX UPS Backup Pure 1000VA, Line-interactive USV, 1000VA, 700W
Artikel-Nr.:
     1495-9885800
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     U9885800
EAN/GTIN:
     4250889673499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

a-TroniX UPS Backup Pure 1000VA, Line-interactive USV, 1000VA, 700W

Stromausfälle oder -schwankungen treten häufiger auf als gedacht und können zu erheblichen Schäden bei Computern, WLAN und Router, Spiele-Konsolen oder Sicherheitssystemen führen. Schützen Sie Ihre wichtigsten Geräte die Sie tagtäglich nutzen durch eine Unterbrechungsfreie Stromversorgung von a-TroniX.

Anwendungsbereiche einer USV-Anlage

Die USV-Anlage von a-TroniX ist viefälltig einsetzbar, ob bei Server und Netzwerkgeräten, Überwachungseinrichtungen im Industrie- und IT-Bereich, Telefonanlagen, PC-Systeme oder auch im Homeoffice.

Starke Systemleistung von 700W

Die a-TroniX UPS Backup Pure 1000VA, Line-interactive USV, 1000VA, 700W hat eine Gesamtleistung von 700W und eine Scheinleistung von 1 kVA. Hierbei beträgt der Systemleistungsfaktor 0,7.

Kompakte Maße und geringes Gewicht

Die a-TroniX UPS Backup Pure 1000VA, Line-interactive USV, 1000VA, 700W hat eine Abemssung von 149x353x162 mm und wiegt 8,9 Kg und findet somit auch im kleinsten Büro in Ihrer Firma oder zu Hause Platz.

Schnelle Umschaltzeit von nur 10 Millisekunden

Durch den Einsatz der neuesten Technologie haben wir eine maximal kurze Zeit zum Umschalten der USV in den Batteriebetrieb von nur 10 Millisekunden.

Vorteile:

  • Eingangsspannungsbereich: 162~290 V AC
  • wählbare Ausgangsspannung: 220/230/240 V AC
  • Transferzeit: 2-6, maximal 10ms
  • intelligente Microprozessorsteuerung
  • Saubere Sinusausgangsleistung
  • AVR-Boost und Buck-Funktion: automatische Spannungsregelung
  • Kaltstartfunktion: ermöglicht den Start der USV im Batteriebetrieb
  • Systemleistungsfaktor von cos phi 0,7
  • RS232 / USB-Schnittstelle zur Stromversorgungsüberwachung
  • LC-Display
  • USV Norm nach IEC 62040
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Line-Interactive
    Spannung:
    24 Volt
    Länge:
    146 mm
    Breite:
    160 mm
    Höhe:
    350 mm
    Gewicht:
    8.9 kg
    Weitere Suchbegriffe: ups
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 85,1175*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,1175*
    € 101,2898
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,5175*
    € 100,5758
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,1675*
    € 88,2593
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,6875*
    € 86,4981
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,3475*
    € 77,7635
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.