Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Kranfunksteuerung HBC FUB06N BA2230_0 NiMH 3,6V 2000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Kranfunksteuerung HBC FUB06N BA2230_0 NiMH 3,6V 2000mAh
Akku für Kranfunksteuerung HBC FUB06N BA2230_0 NiMH 3,6V 2000mAh
Artikel-Nr.:
     1495-9880165
Hersteller:
     Akkuplanet
Herst.-Nr.:
     Q9880165
EAN/GTIN:
     4250889642099
Suchbegriffe:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
Kranakku
NIMH Akku

Passend für Tastensender der HBC Kranfunksteuerungen Quadrix, Patrol D, Keynote, Vector Pro.

Ersetzt Akku FBFUB06N, FUB06N, BA22300, BA2230_0, BA223030

Bei dem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, jedoch kein Original.

 

Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
1,0 Ah
Länge:
60 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
0.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,3136
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,65*
€ 47,1835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,5655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,35*
€ 43,2565
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,3644
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,8551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.