Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Kranfunksteuerung Autec Typ MH0707L 7,2V 1800mAh NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Kranfunksteuerung Autec Typ MH0707L 7,2V 1800mAh NiMH
Akku für Kranfunksteuerung Autec Typ MH0707L 7,2V 1800mAh NiMH
Artikel-Nr.:
     1495-9880154
Hersteller:
     Akkuplanet
Herst.-Nr.:
     Q-9880154
EAN/GTIN:
     4250889641986
Suchbegriffe:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
Kranakku
NIMH Akku

Akku für Kranfunksteuerung Autec Typ MH0707L 7,2V 1800mAh NiMH

Ersatzakku für folgende Autec Modelle: MD, KD10, Sirio, Vega, Sirio42, MA, Pro.M und Condor

Bei dem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, jedoch kein Original.

Technische Daten:
NiMH 1800mAh
kompatibel mit Autec Typ MH0707L, NC0707L, FUA10


Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
7,2 Volt
Kapazität:
1,8 Ah
Länge:
107 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
0.21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,4775*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,2175*
€ 74,0388
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,7775*
€ 72,3252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,0475*
€ 69,0765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,8475*
€ 66,4585
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,1375*
€ 62,0436
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,4775*
€ 55,3082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.