Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Kranfunksteuerung HBC FUB3A BA222060 6V NiMH 700mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Kranfunksteuerung HBC FUB3A BA222060 6V NiMH 700mAh
Akku für Kranfunksteuerung HBC FUB3A BA222060 6V NiMH 700mAh
Artikel-Nr.:
     1495-9879952
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9879952
EAN/GTIN:
     4250889642310
Suchbegriffe:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
Kranakku
NIMH Akku

Ersatzakku für HBC Tastensender für Kranfunksteerung Micron 5

Kompatibel mit HBC FuB 3A, FuB3A, BA222060, BA203060

Bei dem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, jedoch kein Original.

Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
0,7 Ah
Länge:
56 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
0.18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,9844
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,1407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.