Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries Ersatzakku für Bosch Somfy K8 K10 K12 NiMH 6V 2000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries Ersatzakku für Bosch Somfy K8 K10 K12 NiMH 6V 2000mAh
Q-Batteries Ersatzakku für Bosch Somfy K8 K10 K12 NiMH 6V 2000mAh
Artikel-Nr.:
     1495-9877293
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     GD-BOS-6-2,1Ah
EAN/GTIN:
     4250889617813
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Q-Batteries Ersatzakku für Bosch Somfy K8 K10 K12 NiMH 6V 2000mAh
Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
2 Ah
Länge:
110 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
0.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.