Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Scharnierschalter BERNSTEIN SHS3-U15Z-SA-R - 6019390034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108310
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6019390034
EAN/GTIN:
     4024337036972
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
  • Sicherheits-Scharnierschalter
  • Anschlag: rechts
  • Kontakte: 2 x Öffner/1 x Schließer
  • Schwenkbereich: 0...270°
  • Material Schalter: PBT
  • Material Scharnier: Edelstahlguss
  • Schutzart: IP67
  • Maße: 82 x 147 x 19,5 mm
  • Anschluss: M12 Stecker Typ D gerade (6-polig)

     

    Betrieb nur mit seperat erhältlichem Anschlusskabel AN-KAB.SHS3 5M GERADE - 3251006292 möglich
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sicherheits-Scharnierschalter
B10d-Wert:
2000000
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
1000000
Kontakte:
2 x Öffner/1 x Schließer
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V AC/24 V DC
Breite:
147 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
19,5 mm
Anschlussart:
Stecker M12 Typ D (6-polig)
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Normen:
EN 60947-5 | EN ISO 13849-1
Zulassungen:
CCC | CE | CSA | DGUV
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,14*
€ 148,38*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,99*
€ 150,35*
Frei Haus
ab € 130,74*
€ 153,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,61*
€ 157,37*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 167,30*
€ 189,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
3251006295
ab € 26,06*
Zubehör
Bernstein
3251006291
ab € 22,32*
Zubehör
Bernstein
3251006292
ab € 26,09*
Zubehör
Bernstein
3251006293
ab € 34,46*
Zubehör
Bernstein
SHS-WKIT
ab € 10,99*
Zubehör
Bernstein
SHS3-LEERSCH
ab € 40,03*
Zubehör
Pilz
540308
ab € 1,88*
Zubehör
Pilz
540309
ab € 1,86*
Zubehör
Pilz
540311
ab € 2,10*
Zubehör
Pilz
540312
ab € 2,50*
Zubehör
Pilz
540313
ab € 1,89*
Zubehör
Pilz
540314
ab € 1,87*
Zubehör
Pilz
540310
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.