Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein SHS3-U15Z-SA-R Sicherheits- schaltscharnier 2O/1S 6pol 6019390034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0042083
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6019390034
EAN/GTIN:
     4024337036972
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Der Scharnierschalter SHS3 bietet viel Flexibilitat beim Einbau, Anschluss und bei der Einstellung. Da der Scharnierschalter direkt in die Schutzvorrichtung integriert ist, bietet er erhohten Manipulationsschutz. Das SHS3 kann an allen Turen, Hauben und Klappen verwendet und rechts oder links befestigt werden. Der Schaltpunkt des sicheren Scharnierschalters, kann dabei uber den gesamtem Schwenkbereich von 0? bis 270? frei eingestellt werden. Eine integrierte Feinjustageschraube ermoglicht das Nachstellen des Schaltpunktes um +/- 1,5?. Dank des mitgelieferten Austauschsatzes kann die Schaltpunkteinstellung beliebig oft wiederholt werden, wenn die Anlage erweitert wird. Da auch ein Leerscharnier mit identischem Design zur Verfugung steht, kann auf herkommliche Lastscharniere verzichtet werden. ? Sichere, komplette Losung fur drehbare Schutzeinrichtungen mit Scharnieren, umfasst Scharnier und Sicherheitsschalter ? Dank Schutzart IP67 fur den Einsatz in Bereichen mit strengen Hygienevorschriften oder mit schwerer Verschmutzung ? Hoher Manipulationsschutz, da direkt mit der Schutzeinrichtung verbunden ? Tragkrafte bis zu 1800N ? Schaltpunkt kann frei von 0? bis 270? eingestellt und spater verandert werden ? Einfache Befestigung auch auf Profilen ? Einfaches Nachstellen uber eine integrierte Feinjustageschraube ? Systeme konnen rechts und links befestigt werden ? Geringer Wartungsaufwand ? Edelstahlscharnier mit integriertem Sicherheitsschalter im Kunststoffgehause
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,03*
€ 147,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,53*
€ 149,40*
Frei Haus
ab € 130,16*
€ 152,51*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,75*
€ 155,92*
Frei Haus
ab € 135,84*
€ 158,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
3251006295
ab € 26,00*
Zubehör
Bernstein
3251006291
ab € 22,45*
Zubehör
Bernstein
3251006292
ab € 26,00*
Zubehör
Bernstein
3251006293
ab € 34,62*
Zubehör
Bernstein
SHS-WKIT
ab € 10,96*
Zubehör
Bernstein
SHS3-LEERSCH
ab € 39,99*
Zubehör
Pilz
540308
ab € 1,88*
Zubehör
Pilz
540309
ab € 1,86*
Zubehör
Pilz
540311
ab € 2,10*
Zubehör
Pilz
540312
ab € 2,50*
Zubehör
Pilz
540313
ab € 1,88*
Zubehör
Pilz
540314
ab € 1,87*
Zubehör
Pilz
540310
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.