Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Polyester-Gehäuse Raychem RPG Ex-GRJ14 - 160 x 360 x 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108025
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     Ex-GRJ14
EAN/GTIN:
     4250738131118
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - Ex Zulassung
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
  • GRP Ex-Gehäuse
  • Material: Polyester (glasfaserverstärkt)
  • Dichtung: Silikon
  • Farbe: schwarz (RAL 9011)
  • Maße (H x B x T): 160 x 360 x 90 mm
  • Schutzart: IP66
  • Temperaturbereich: -60...110 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gehäuse
Gehäusefarbe:
schwarz (RAL 9011)
Deckelfarbe:
schwarz (RAL 9011)
Breite:
360 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
90 mm
Material:
Polyester (glasfaserverstärkt)
Dichtung:
Silikon
Schlagfestigkeit:
7 Joule
Temperaturbereich (Dauer):
-60...110 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
CE | cULus | IECEx | RoHS | UL
Ex-Ausführung:
ja
Ex-Zonen:
1 | 2 | 21 | 22
Ex-Gerätekategorie Staub:
2 D
Ex-Gerätekategorie Gas:
2 G
Ex-Kennzeichnung Staub:
II 2 D Ex tb IIIC Db
Ex-Kennzeichnung Gas:
II 2 G Ex e IIC Gb
Weitere Suchbegriffe: eex gehäuse, kunststoffgehäuse h=160mm, Polyester-Gehäuse, Raychem RPG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raychem
GRJEHA00
ab € 11,11*
Zubehör
Raychem
M_P 36016090
ab € 12,11*
Zubehör
Raychem
MAT0010066
ab € 3,50*
Zubehör
Raychem
SSJ SS304
ab € 18,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.