Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais Pilz 751105 - PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107358
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751105
EAN/GTIN:
     4250738127449
Zulassungen/Konformitäten - TÜV
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Hardware-Firewall
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
  • Zeitverzögertes Sicherheitsrelais
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4 und PL d/Kat. 3
  • Eingangskanäle: 2
  • Freigabestrompfade: 2 x Schließer
  • Freigabestrompfade zeitverzögert: 2 x Schließer (0,04...300 s)
  • Querschlusserkennung
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 98 x 120 mm
  • Anschluss: Federzugklemmen

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sicherheitsrelais
Eingänge:
2
Sicherheitskontakte:
4 x Schließer (2 x zeitverzögert 0,04...300 s)
Querschlusserkennung:
ja
OSSD-kompatibel:
ja
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
PFHd (1/Std.):
2,31 E-09
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
1000000
Versorgungsspannung:
24 V DC
Ausgangsart:
Relais
Ausgangsstrom max.:
6 A
Breite:
22,5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Push-in
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN IEC 62061 | EN ISO 13849-1
Zulassungen:
CCC | CE | cULus | EAC | KOSHA | TÜV | UKCA
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 214,36*
€ 233,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,42*
€ 233,51*
Frei Haus
ab € 218,38*
€ 235,84*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 220,24*
€ 239,60*
Lager 1454
15
Frei Haus
ab € 302,85*
€ 325,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,93*
€ 387,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,95*
€ 386,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,90*
€ 379,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,86*
€ 373,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,85*
€ 360,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,945*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6375*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,904*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,19*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,77*
Zubehör
Lapp Kabel
2210701
ab € 229,59*
Zubehör
Pilz
751004
ab € 18,49*
Zubehör
Pilz
751160
ab € 129,26*
Zubehör
Pilz
751108
ab € 83,61*
Zubehör
Pilz
751167
ab € 90,57*
Zubehör
Pilz
751177
ab € 101,90*
Zubehör
Wera
007671
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.