Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais Pilz 751104 - PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107357
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751104
EAN/GTIN:
     4250738127432
Zulassungen/Konformitäten - TÜV
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
  • PNOZsigma Sicherheitsrelais
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • SIL 3 (IEC 62061)
  • Eingänge: 2
  • Freigabestrompfade: 3 x Schließer
  • Meldestrompfade: 1 x Öffner
  • Querschlusserkennung
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Anschluss: Federzugklemmen

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sicherheitsrelais
Eingänge:
2
Sicherheitskontakte:
3 x Schließer
Meldestromkontakte:
1 x Öffner
Querschlusserkennung:
ja
OSSD-kompatibel:
ja
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
1000000
Versorgungsspannung:
24 V DC
Ausgangsart:
Relais
Ausgangsstrom max.:
6 A
Breite:
22,5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Push-in
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN IEC 62061 | EN ISO 13849-1
Zulassungen:
CCC | CE | cULus | EAC | KOSHA | TÜV | UKCA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,09*
€ 162,94*
Frei Haus
ab € 147,26*
€ 162,97*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,87*
€ 168,09*
Frei Haus
ab € 152,86*
€ 169,56*
Lager 1454
12
Frei Haus
ab € 208,80*
€ 229,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,46*
€ 273,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,93*
€ 271,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,36*
€ 265,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,80*
€ 248,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 2,205*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,19*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,80*
Zubehör
Pilz
751004
ab € 18,59*
Zubehör
Pilz
751160
ab € 128,24*
Zubehör
Pilz
751108
ab € 83,27*
Zubehör
Pilz
751167
ab € 90,47*
Zubehör
Pilz
751177
ab € 101,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.