Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais Pilz 750109 - PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107348
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750109
EAN/GTIN:
     4250738127333
Zulassungen/Konformitäten - TÜV
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
  • Zeitverzögertes Sicherheitsrelais
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4 und PL d/Kat. 3
  • Eingangskanäle: 2
  • Freigabestrompfade zeitverzögert: 3 x Schließer (0,04...300 s)
  • Meldestrompfade zeitverzögert: 1 x Öffner (0,04...300 s)
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Maße (B x H x T): 17,5 x 98 x 120 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen steckbar

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sicherheitsrelais
Eingänge:
2
Sicherheitskontakte:
3 x Schließer (zeitverzögert 0,04...300 s)
Meldestromkontakte:
1 x Öffner (zeitverzögert 0,04...300 s)
OSSD-kompatibel:
ja
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
1000000
Versorgungsspannung:
24 V DC
Ausgangsart:
Relais
Ausgangsstrom max.:
6 A
Breite:
17,5 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
120 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN IEC 62061 | EN ISO 13849-1
Zulassungen:
CCC | CE | cULus | EAC | KOSHA | TÜV | UKCA
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 130,68*
€ 143,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,93*
€ 144,40*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,32*
€ 148,39*
Frei Haus
ab € 135,36*
€ 149,70*
Lager 1454
61
Frei Haus
ab € 183,50*
€ 202,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,22*
€ 240,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,91*
€ 234,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05118008001
ab € 1,74*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,16*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,76*
Zubehör
Pilz
750160
ab € 128,77*
Zubehör
Pilz
750167
ab € 91,30*
Zubehör
Pilz
750177
ab € 103,16*
Zubehör
Pilz
750108
ab € 83,32*
Zubehör
Pilz
750107
ab € 95,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.