Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetischer Sicherheitssensor Pilz 506345 - PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107294
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     506345
EAN/GTIN:
     4250738126763
Zulassungen/Konformitäten - TÜV
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
magnetische sicherheitsschalter pil...
  • Magnetischer Sicherheitssensor
  • Codierung: codiert
  • Reaktionszeit: 2 ms
  • Sicherheitskontakte: 2 x Schließer
  • Hilfskontakt: 1 x Schließer
  • Schaltabstand Sn: 12,5 mm
  • Anzeige: LED-Statusanzeige
  • Maße Gehäuse (B x H x T): 26,4 x 37 x 18 mm
  • Schutzart: IP67
  • Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheitssensor (magnetisch)
Baureihe:
PSENmag
Codierung:
codiert
Gesicherter Schaltabstand EIN s(ao):
10
Gesicherter Schaltabstand AUS s(ar):
22
Schaltabstand:
12,5 mm
Anzeige:
LED
Lieferumfang:
inkl. Betätiger
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Reaktionszeit:
2 ms
Betriebsspannung min.:
19,2 V
Betriebsspannung max.:
28,8 V
Spannungsart:
DC
Ausgangsart:
2 x Schließer
Bauform:
quaderförmig
Breite:
26,4 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
18 mm
Anschluss:
Stecker M12 (8-polig)
Kabellänge:
0,15 m
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP67
Normen:
EN IEC 62061 | EN ISO 13849-1:2015
Zulassungen:
CE | cULus | EAC | TÜV
Weitere Suchbegriffe: magnetische sicherheitsschalter, verriegelungsschalter 24v, berührungslose Sicherheitsschalter, SSP
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,97*
€ 77,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,78*
€ 77,66*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,68*
€ 78,12*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,17*
€ 80,73*
Lager 1454
20
Frei Haus
ab € 75,72*
€ 91,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1520372
ab € 21,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1522639
ab € 12,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1520369
ab € 14,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1522600
ab € 12,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1522655
ab € 21,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1522642
ab € 14,87*
Zubehör
ifm electronic
E12168
ab € 23,78*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17321-0000000
ab € 17,23*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17331-0000000
ab € 14,04*
Zubehör
Pilz
540308
ab € 1,89*
Zubehör
Pilz
540309
ab € 1,86*
Zubehör
Pilz
540311
ab € 2,10*
Zubehör
Pilz
540312
ab € 2,50*
Zubehör
Pilz
540313
ab € 1,88*
Zubehör
Pilz
540314
ab € 1,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.