Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-10/1u


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3461-40180071
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     506345
EAN/GTIN:
     4046548067897
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
magnetische sicherheitsschalter pil...
Produktversion: 1.0
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV
Sensorprinzip: magnetisch
Anzahl Schliesser: 2
Anschlussart: M12, 8pol. male
Schaltspannung: 24 V
Art der Schaltspannung: DC
Gesicherter Schaltabstand: 10.0 mm
Gesicherter Ausschaltabstand: 22 mm
Schutzart Gehäuse: IP67
Statusanzeige: mit LED
Bauform: rechteckig
Abmessung Breite: 26.4 mm
Abmessung Höhe: 37.0 mm
Abmessung Tiefe: 18.0 mm
Bruttogewicht: 90 g
Nettogewicht: 58 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: magnetische sicherheitsschalter, verriegelungsschalter 24v, 506345, Magnetischer Näherungsschalter, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnetinitiator, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Schalter, Schutz, Sensor, Sicherheit, Überwachung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,33*
€ 77,86*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,22*
€ 77,87*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,45*
€ 78,25*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,04*
€ 80,87*
€ 5,90*
ab € 73,93*
€ 88,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1520372
ab € 21,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1522639
ab € 12,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1520369
ab € 14,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1522600
ab € 12,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1522655
ab € 21,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1522642
ab € 14,92*
Zubehör
ifm electronic
E12168
ab € 22,54*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17321-0000000
ab € 17,11*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17331-0000000
ab € 14,42*
Zubehör
Pilz
540308
ab € 1,89*
Zubehör
Pilz
540309
ab € 1,85*
Zubehör
Pilz
540311
ab € 2,09*
Zubehör
Pilz
540312
ab € 2,50*
Zubehör
Pilz
540313
ab € 1,88*
Zubehör
Pilz
540314
ab € 1,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.