Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel Pilz 772201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107267
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     772201
EAN/GTIN:
     4250738126497
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
  • Adapterkabel für PNOZmulti 2 EF 1MM/2MM
  • Ausführung (A): Mini-IO-Stiftstecker 8-polig
  • Bauform: gerade
  • Länge: 2,5 m
  • Kabelmaterial: PUR
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Adapterkabel
Ausführung (A):
Mini-IO-Stiftstecker
Bauform (A):
gerade
Polzahl (A):
8
Aderanzahl:
8
Mantelfarbe:
grün
Kabeldurchmesser:
6 mm
Kabellänge:
2,5 m
Kabelmaterial:
PUR
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CCC | CE | UKCA | UL
Schleppketten geeignet:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,14*
€ 67,61*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,07*
€ 70,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,89*
€ 72,71*
€ 8,95*
ab € 57,08*
€ 73,20*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 64,14*
€ 79,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.