Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sicherheitssensor ifm electronic GM705S - GIMC-4045-US/2OSSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106390
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     GM705S
EAN/GTIN:
     4021179075350
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - TÜV Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
  • Induktiver Sicherheitssensor
  • Sicherheitsgerichtete Funktion: sicherer Zustand bei korrekter Entdämpfung
  • Freigabezone: 4...20 mm
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kategorie 3
  • Einbauart: nicht bündig
  • Baugröße: 40 x 40 x 66 mm
  • Ausgangsart: 2 x OSSD (A1 und A2)
  • Versorgungsspannung: 19,2...30 V DC
  • Anschluss: M12 Steckverbindung

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Sicherheitsgerichtete Funktion:
sicherer Zustand bei korrekter Entdämpfung
Freigabezone:
4...20 mm
Gesicherter Ausschaltabstand s(ar) bei Entdämpfung:
45 mm
Maßnahmen gegen einfaches Umgehen:
ja
Einbauart:
nicht bündig
Funktionsanzeige:
ja
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 3
SIL (IEC 61508):
SIL 3
PFHd (1/Std.):
1,0 E-08
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Reaktionszeit:
50 ms
Reaktionszeit (Annäherung Freigabezone):
200 ms
Fehlerreaktionszeit:
100 ms
Betriebsspannung min.:
19,2 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsart:
2 x OSSD (A1 + A2)
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Bauform:
quaderförmig
Baugröße:
40 x 40 x 66 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff aktive Fläche:
PPE
Werkstoff Gehäuse:
Zinkdruckguss
Besonderheiten:
Kontakte vergoldet
Betriebstemperatur min.:
10 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
für mobile und raue Anwendungen
Normen:
EN 50581:2012 | EN 60947-5-2:2007 +A1:2012 | EN 60947-5-3:2013 | EN 62061:2005 +A1:2013 +A2:2015 | EN ISO 13849-1:2015
Zulassungen:
CE | cULus | EAC | TÜV | UKCA
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 220,78*
€ 241,51*
Frei Haus
ab € 220,36*
€ 241,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 222,36*
€ 243,02*
Frei Haus
ab € 223,21*
€ 243,97*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 248,24*
€ 271,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,64*
€ 323,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,36*
€ 322,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,14*
€ 311,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,24*
€ 295,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 19,10*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 16,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.