Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssensor induktivDC GM705S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssensor induktivDC GM705S
Sicherheitssensor induktivDC GM705S
Artikel-Nr.:
     3517A-61854108
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     GM705S
EAN/GTIN:
     4021179075350
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sicherheitssensor induktivDC GM705S

Induktive Sensoren, Induktiver Sicherheitssensor, Quaderförmig Kunststoff, nicht bündig einbaubar, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 24 V DC (19,2...30 V DC), Stromaufnahme: 30 mA, 2 x OSSD (A1 und A2), M12-Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: PPE Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 221,19*
€ 240,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 219,49*
€ 240,12*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 220,72*
€ 241,53*
Frei Haus
ab € 222,36*
€ 242,44*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 224,73*
€ 245,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,12*
€ 285,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,31*
€ 278,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,49*
€ 261,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,26*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 19,13*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 16,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.