Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nut Zylindersensor ifm electronic MR0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104519
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     MR0102
EAN/GTIN:
     4021179255752
Dokumentation - Montageanleitung 2
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung 1
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Magnetfeldsensor
Reedkontakt
  • T-Nut Zylindersensor mit Reed-Kontakt
  • Schließer
  • PNP/NPN
  • Betriebsspannung: 5...120 V AC/DC
  • 2-Leiter Anschlusstechnik
  • Schutzart: IP67
  • 0,3 m PUR-Kabel mit M8-Steckverbindung (drehbar)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
T-Nut
Funktionsprinzip:
Reed
Baureihe:
MR
Ansprechempfindlichkeit:
2,1 mT
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
5 V
Betriebsspannung max.:
120 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausgang:
PNP/NPN
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer (NO)
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
5 x 6,5 mm
Anschluss:
Stecker M8
Kabellänge:
0,3 m
Kabelmaterial:
PUR
Werkstoff Gehäuse:
PA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | UKCA | UL
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
Memory Gummi, Kabelclip
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, Zylindersensor, reedkontakt, Zylinderschalter, Reedsensor, Zylindersensoren
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,85*
€ 30,45*
€ 4,98*
ab € 23,57*
€ 30,97*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,69*
€ 31,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,16*
€ 31,68*
Lager 1454
8
€ 5,99*
ab € 24,97*
€ 32,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC141
€ 15,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
€ 21,18*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
€ 17,55*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
€ 20,41*
Zubehör
ifm electronic
E11797
€ 7,19*
Zubehör
ifm electronic
E11799
€ 6,91*
Zubehör
ifm electronic
E11816
€ 5,85*
Zubehör
ifm electronic
E11818
€ 6,19*
Zubehör
ifm electronic
E11817
€ 5,84*
Zubehör
ifm electronic
E11820
€ 6,53*
Zubehör
ifm electronic
E11819
€ 6,23*
Zubehör
ifm electronic
E11801
€ 7,53*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
€ 21,26*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
€ 24,26*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
€ 15,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.