Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nut Zylindersensor ifm electronic MR0101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104518
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     MR0101
EAN/GTIN:
     4021179255745
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung 2
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Montageanleitung 1
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Magnetfeldsensor
Reedkontakt
  • T-Nut Zylindersensor mit Reed-Kontakt
  • Schließer
  • PNP/NPN
  • Betriebsspannung: 5...120 V AC/DC
  • 2-Leiter Anschlusstechnik
  • Schutzart: IP67
  • 0,3 m PUR-Kabel mit M8-Steckverbindung (Schnapp-Schraubverbindung)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
T-Nut
Funktionsprinzip:
Reed
Baureihe:
MR
Ansprechempfindlichkeit:
2,1 mT
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
5 V
Betriebsspannung max.:
120 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausgang:
PNP/NPN
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer (NO)
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
5 x 6,5 mm
Anschluss:
Stecker M8
Kabellänge:
0,3 m
Kabelmaterial:
PUR
Werkstoff Gehäuse:
PA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
UKCA | UL | CE
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
Memory Gummi, Kabelclip
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, Zylindersensor, reedkontakt, Zylinderschalter, Reedsensor, Zylindersensoren
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 22,29*
€ 29,38*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,40*
€ 29,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,82*
€ 30,05*
Lager 1454
10
€ 5,99*
ab € 23,35*
€ 30,91*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,62*
€ 31,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC141
€ 15,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
€ 21,25*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
€ 17,51*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
€ 20,29*
Zubehör
ifm electronic
E11797
€ 7,07*
Zubehör
ifm electronic
E11912
€ 6,51*
Zubehör
ifm electronic
E11796
€ 6,86*
Zubehör
ifm electronic
E11799
€ 6,97*
Zubehör
ifm electronic
E11817
€ 5,82*
Zubehör
ifm electronic
E11816
€ 5,87*
Zubehör
ifm electronic
E11818
€ 6,17*
Zubehör
ifm electronic
E11820
€ 6,52*
Zubehör
ifm electronic
E11801
€ 7,57*
Zubehör
ifm electronic
E11819
€ 6,22*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
€ 21,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.