Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromüberwachungsrelais TELE G2IM5AL20 24-240VAC/DC - 2390411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104206
Hersteller:
     Tele Haase
Herst.-Nr.:
     2390411
EAN/GTIN:
     9008662002746
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
  • Überwachungsrelais für 1-Phasennetze
  • Absicherung: 5 A
  • Funktionen: Überstromüberwachung (OVER)/Überstromüberwachung mit Fehlerspeicher (OVER+LATCH)/Unterstromüberwachung (UNDER)/Unterstromüberwachung mit Fehlerspeicher (UNDER+LATCH)/Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen Min und Max (WIN)/Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen Min und Max mit Fehlerspeicher (WIN+LATCH)
  • Auslöseverzögerung: 0,1...10 s
  • Anlaufüberbrückung: 0...10 s
  • 2 x Wechsler
  • 24...240 V AC/DC
  • Klemmenanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Überwachungsrelais
Funktionen:
Überstromüberwachung | Unterstromüberwachung
Anzahl Zeitfunktionen:
2
Zeitfunktionen:
Anlaufüberbrückung | Auslöseverzögerung
Anzahl Zeitbereiche:
2
Zeitbereiche:
0,1...10 s | 0...10 s
Einstellung:
Drehknöpfe
Kontakt:
2 x Wechsler
Versorgungsspannung:
24...240 V AC/DC
Schaltleistung:
750 VA (3 A/250 V AC)/1250 V (5 A/250 V AC)
Breite:
22,5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
108 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP40
Zulassungen:
CE | cULus | EAC
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Überwachungsrelais, stromüberwachungsrelais 240v 2 wechsler, industrierelais, stromüberwachungsrelais 240v, volumetric flow sensors, flow meters, flow rate measurement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,30*
€ 213,80*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 178,98*
€ 224,63*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,63*
€ 267,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,67*
€ 264,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,894*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.