Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch teilbar (Meterware) Murrplastik 83164252 - Split-Flex EWT-PA M12/P09


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102365
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83164252
EAN/GTIN:
     4250738106710
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch murrplastik
  • Kabelschutzschlauch
  • Teilbar
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M12/Pg9
  • Innendurchmesser: 7,9 mm
  • Außendurchmesser: 12,9 mm
  • Biegeradius: 75 mm
  • Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelschutzschlauch teilbar
Schlauchgröße (Metrisch):
M12
Schlauchgröße (Pg):
Pg9
Verpackungseinheit:
Meterware
Biegeradius statisch:
75 mm
Durchmesser innen:
7,9 mm
Durchmesser außen:
11,2 mm
Material:
PA6
Temperaturbereich:
-40...140 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Kabelschutzschläuche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,47123*
€ 1,92123*
50
€ 5,46*
ab € 1,9558*
€ 2,5058*
50
Frei Haus
ab € 2,0356*
€ 2,5956*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 3,21*
€ 4,00*
Lager 1454
71
1
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 4,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,13*
€ 4,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
90 25 20
ab € 53,10*
Zubehör
Murrplastik
83621213
ab € 0,4091*
Zubehör
Murrplastik
83605050
ab € 1,9388*
Zubehör
Murrplastik
83602454
ab € 1,0182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.