| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102388 Herst.-Nr.: 83621213 EAN/GTIN: 4250738106949 |
| | |
|
| | |
| - Schlauchhalter UH
- Polyamid PA6
- Schwarz
- M12/Pg9
- Befestigungsloch: M5
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Schlauchhalter | Schlauchgröße (Metrisch): | M12 | Schlauchgröße (Pg): | Pg9 | Befestigungsloch: | M5 | Verpackungseinheit: | 1 Stück | Material: | PA6 | Temperaturbereich: | -40...110 °C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,4091* | € 0,5591* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4172* | € 0,5672* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 5,80* | ab € 0,48* | € 0,65* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,41* | € 0,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|