Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikmelder Eaton 171283 - SL7-AP230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101262
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171283
EAN/GTIN:
     4015081678129
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Schallgeber
Summerelement
  • SL7 Akustikmelder
  • Durchmesser: 70 mm
  • Dauerton oder Pulston
  • Einstellbar mit internem DIP Schalter
  • 230/240 V AC
  • IP66
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Akustikmodul
Baureihe:
SL7
Funktion:
Dauerton, Pulston
Betriebsspannung:
230 V AC
Gehäusefarbe:
schwarz
Durchmesser:
70 mm
Werkstoff Gehäuse:
Polycarbonat (PC)
Anzahl Signalelemente max.:
1
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP66
Standard:
IEC/EN 60947
Zulassungen:
CE | CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, schallgeber 100dba 230v, schallgeber, schallgeber 230v, Photoelectric sensors, ifm electronic, Leuze
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,39*
€ 60,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,03*
€ 63,40*
€ 5,46*
ab € 53,47*
€ 66,38*
Frei Haus
ab € 56,30*
€ 69,18*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 63,47*
€ 76,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
ab € 24,15*
Zubehör
Eaton
171451 SL7-CB-D
ab € 43,60*
Zubehör
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 59,28*
Zubehör
Eaton
171459 SL7-SWD
ab € 189,26*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,08*
Zubehör
Eaton
171449
ab € 29,21*
Zubehör
Eaton
171450
ab € 32,00*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.