Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikmelder 230V Dauer oder Pulston SL7-AP230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517K-45240707
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171283
EAN/GTIN:
     4015081678129
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Schallgeber
Summerelement

Akustikmelder 230V Dauer oder Pulston SL7-AP230

Akustikmodul, 230/240 V AC, Dauerton oder Pulston einstellbar mit internen DIP-Schalter, Schalldruck 100dB einstellbar mit internem Potentiometer, f = 2,8kHz, IP66
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
73 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230..240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230..240 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Ton einstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,41*
€ 61,46*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,01*
€ 63,68*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,72*
€ 66,57*
Frei Haus
ab € 55,98*
€ 69,15*
€ 4,00*
ab € 54,57*
€ 69,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
ab € 24,02*
Zubehör
Eaton
171451 SL7-CB-D
ab € 43,92*
Zubehör
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 59,26*
Zubehör
Eaton
171459 SL7-SWD
ab € 190,13*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,09*
Zubehör
Eaton
171443
ab € 32,00*
Zubehör
Eaton
171449
ab € 28,94*
Zubehör
Eaton
171450
ab € 31,89*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.