Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FDD6612A.. MOSFET TRANSISTOR ROHS COMPLIANT:NO, POW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4900017
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDD6612A..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistormontage: Surface Mount
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Qualifikation: -
  • Bauform - Transistor: TO-252 (DPAK)
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.033 ohm
  • Dauer-Drainstrom Id: 30 A
  • Verlustleistung: 36 W
  • Kanaltyp: N Channel
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, mosfet, mosfet 30a, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FDD6612A.., 4900017, 490-0017
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,406*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    573100D00000G
    ab € 4,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.