Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 31903. TERMINAL, RING TONGUE, #10, CRIMP, BLUE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4593455
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     31903.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
PIDG Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Produktpalette: PIDG Series
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • Bolzengröße - metrisch: M5
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, quetschkabelschuh blau, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 31903., 4593455, 459-3455
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    6281
    10
    € 14,99*
    ab € 0,294*
    € 0,728*
    50
    € 8,95*
    ab € 0,37*
    € 0,74*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,403*
    € 0,853*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    354940-1
    ab € 107,94*
    Zubehör
    TE Connectivity
    47387
    ab € 813,27*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58433-3
    ab € 166,35*
    Zubehör
    TE Connectivity
    169400
    ab € 354,80*
    Zubehör
    TE Connectivity
    169404
    ab € 103,81*
    Zubehör
    TE Connectivity
    47387-0
    ab € 1.186,31*
    Zubehör
    TE Connectivity
    525691
    ab € 743,73*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58423-1
    ab € 96,00*
    Zubehör
    TE Connectivity
    59824-1
    ab € 437,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.