Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENERAL DEVICES C-300-S-120 TELESCOPING SLIDE, 21IN, STEEL, Length:2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4424268
Hersteller:
     General Devices
Herst.-Nr.:
     C-300-S-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Teleskopschienen
Lagerform: Solid
  • Tragfähigkeit: 85 lb
  • Schienenart: Non Pivot
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Länge: 20 Zoll
  • Produktpalette: C-300 Series Solid Bearing Slide
  • Länge, ausgezogen: 21 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GENERAL DEVICES, C-300-S-120, 4424268, 442-4268
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 91,75*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 45,875* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 197,31*
    € 234,80
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 195,24*
    € 232,34
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 150,87*
    € 179,54
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 139,70*
    € 166,24
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 133,83*
    € 159,26
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 121,42*
    € 144,49
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 101,98*
    € 121,36
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 91,75*
    € 109,18
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    General Devices
    B-308
    ab € 23,23*
    Zubehör
    General Devices
    B-309
    ab € 24,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.