Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENERAL DEVICES B-309 MOUNTING BRACKET, C-300 SLIDES, STEEL, E


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2160390
Hersteller:
     General Devices
Herst.-Nr.:
     B-309
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungselemente
Gehäuse
Racks
Schränke
Außenhöhe - metrisch: 38.1 mm
  • Außenbreite - metrisch: 187 mm
  • Außenbreite - Zoll: 7.4 Zoll
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Zur Verwendung mit: C-300 Series Slides
  • Gehäusematerial: Steel
  • Außenhöhe - imperial: 1.5 Zoll
  • Produktpalette: C-300 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GENERAL DEVICES, B-309, 2160390, 216-0390
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,37* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 57,89*
    € 68,89
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 56,25*
    € 66,94
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 44,48*
    € 52,93
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 42,03*
    € 50,02
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 39,53*
    € 47,04
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 37,93*
    € 45,14
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 34,28*
    € 40,79
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 28,57*
    € 34,00
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 24,74*
    € 29,44
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.