Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ALQ3F24 POWER RELAY, SPST-NO, 24VDC, 10A, THT, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274239
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ALQ3F24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktspannung V DC: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Produktpalette: ALQ Series
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Relaismontage: Through Hole
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Spulenwiderstand: 2.88 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, panasonic printrelais 24 v, industrierelais 24v, industrierelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, ALQ3F24, 3274239, 327-4239
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,18*
    € 1,50*
    1
    € 8,95*
    ab € 1,19*
    € 1,89*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 1,57*
    € 2,63*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 263,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.