Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 10A 24V dc Spule / 200mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1347938
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ALQ3F24
EAN/GTIN:
     5059039448104
Suchbegriffe:
Industrierelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 20mm
Spulenwiderstand = 2880Ω
Spulenleistung = 200mW
Lebensdauer = Mindestens 10000000 Schaltspiele (mechanisch)mm
Schaltleistung AC max. = 1,25 kVA

LQ (ALQ) – Relais für Leiterplattenmontage. Die Leistungsrelais der Serie LQ (ALQ) von Panasonic: Diese Relais sind kompakt, können mit hoher Leistung betrieben werden und sind besonders zuverlässig und robust unter harten Betriebsbedingungen. Die LQ-Relais können in verschiedenen Branchen und Anwendungen verwendet werden: Geräte und Weißwaren, Energie, Beleuchtung und Industriegeräte, Roboter und Stromversorgung. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte Bauform mit hohem Schaltvermögen • Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C • Hoher Überspannungsschutz: 8000 V • Hohe Durchschlagsspannung: 4000 V • Hoher Isolationswiderstand. Anwendungen:. • Kühlschränke • Küchenöfen • Waschmaschinen • Klimaanlagen • Motorsteuerung • Roboter • Netzteil
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
20mm
Spulenwiderstand:
2880Ω
Spulenleistung:
200mW
Lebensdauer:
Mindestens 10000000 Schaltspiele (mechanisch)mm
Schaltleistung AC max.:
1,25 kVA
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, industrierelais 24v, industrierelais, 1347938, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, ALQ3F24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.